pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA44203068 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 115-230 - 44203068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.08 A

  • Potenza - 35 W

  • Colore calotta - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Combination

EAN

4049787006429

Codice prodotto

WRA44203068

Cod. produttore

44203068

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.08 A

Potenza:

35 W

Colore calotta:

Giallo

Tipo lampada:

Xeno

volume:

120 dB

Tipo di segnale ottico:

Flash

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo di segnale acustico:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Adatto per montaggio a soffitto:

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Combinazione flash-sirena con toni e volume regolabili 42 toni per un'ampia gamma di applicazioni 4 diverse frequenze di frequenze del flash (versione 24 V) Volume regolabile fino a 120 dB per applicazioni specifiche 3 toni possono essere controllati dall'esterno Il segnale ottico e acustico possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli segnalazione a due stadi