pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA44201068 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 115-230 - 44201068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Altro

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787006443

Codice prodotto

WRA44201068

Cod. produttore

44201068

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Altro

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

120 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

35 W

Corrente assorbita:

0.08 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

Xeno

Adatto per montaggio a parete:

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Combinazione flash-sirena con toni e volume regolabili 42 toni per un'ampia gamma di applicazioni 4 diverse frequenze di frequenze del flash (versione 24 V) Volume regolabile fino a 120 dB per applicazioni specifiche 3 toni possono essere controllati dall'esterno Il segnale ottico e acustico possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli segnalazione a due stadi

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL