pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA43913068 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 115-230 - 43913068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Altro

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787006542

Codice prodotto

WRA43913068

Cod. produttore

43913068

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Altro

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

105 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Grigio

Potenza:

2 W

Corrente assorbita:

0.03 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

Xeno

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Combinazione flash-sirena con toni diversi e volume regolabile 32 toni per diverse applicazioni Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 105 dB 2 toni possono essere controllati esternamente Il segnale ottico e quello acustico possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL