pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA43530075 SEGNALATORE ACUSTICO A LED WM PERMANENTE - 43530075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787027066

Codice prodotto

WRA43530075

Cod. produttore

43530075

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Altro

volume:

108 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Grigio

Corrente assorbita:

0.405 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

LED

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

Grado di protezione (NEMA):

12

Frequenza del segnale acustico:

110...110 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Clacson LED combinato con lunga durata e volume regolabile Avvisatore acustico elettronico che non necessita di manutenzione, con una durata di vita fino a 5.000 h Volume regolabile per adattarsi ad applicazioni specifiche Tre immagini luminose controllabili a distanza Luce e suono possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli Staffa integrata per un facile montaggio a parete senza ulteriori accessori

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL