pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA43530060 SEGNALATORE ACUSTICO A LED WM PERMANENTE - 43530060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.13 A

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787026960

Codice prodotto

WRA43530060

Cod. produttore

43530060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.13 A

Colore calotta:

Giallo

Tipo lampada:

LED

volume:

108 dB

Tipo di segnale ottico:

Altro

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Tipo di montaggio:

Struttura

Adatto per montaggio a soffitto:

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Frequenza del segnale acustico:

110...110 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

WERMA ITALIA SRL

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL