pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA43310075 SIRENA A LED WM 32 SUONI 24VAC/DC RD - 43310075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Tipo di segnale acustico - Altro

  • Colore calotta - Rosso

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787026632

Codice prodotto

WRA43310075

Cod. produttore

43310075

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Tipo di segnale acustico:

Altro

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Altro

volume:

108 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Grigio

Potenza:

1 W

Corrente assorbita:

0.41 A

Tipo di segnalatore acustico:

Altro

Tipo lampada:

LED

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Grado di protezione (NEMA):

12

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sirena LED combinata con toni e volume regolabili 32 toni possono essere impostati per applicazioni specifiche, un tono può essere controllato a distanza. Luce e suono possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli. Volumeregolabile fino a 108 dB Opzionale con staffa integrata per un facile montaggio a parete senza accessori aggiuntivi.

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL