WERMA ITALIA SRL - WRA43310060 SIRENA A LED WM 32 SUONI 115-230VAC RD - 43310060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115...230 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Altro
Colore calotta - Rosso
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
4049787026533
Codice prodotto
WRA43310060
Cod. produttore
43310060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115...230 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Altro
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnale ottico:
Altro
volume:
108 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Per zona Ex gas:
Senza
Colore del corpo:
Grigio
Potenza:
1 W
Corrente assorbita:
0.135 A
Tipo di segnalatore acustico:
Altro
Tipo lampada:
LED
Per zona Ex polvere:
Senza
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Grado di protezione (NEMA):
12
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


