WERMA ITALIA SRL - WRA42432068 SEGNALATORE ACUSTICO A LED WM PERMANENTE - 42432068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
4049787006696
Codice prodotto
WRA42432068
Cod. produttore
42432068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnale ottico:
Luce fissa
volume:
98 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Per zona Ex gas:
Senza
Colore del corpo:
Grigio
Corrente assorbita:
0.07 A
Tipo di segnalatore acustico:
Altro
Tipo lampada:
LED
Adatto per montaggio a parete:
sì
Per zona Ex polvere:
Senza
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Frequenza del segnale acustico:
110...110 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL