WERMA ITALIA SRL - WRA30010001 LINELIGHT FUSION 100 24V RGB CLIP - 30010001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4049787054253
Codice prodotto
WRA30010001
Cod. produttore
30010001
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di colori:
7
Numero di modalità:
1
Tipo di montaggio:
Incasso
Segnale acustico incorporato:
no



