WERMA ITALIA SRL - WRA28012068 LED ROTATING BEACON BM 115-230VAC RD - 28012068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.14 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
4049787007495
Codice prodotto
WRA28012068
Cod. produttore
28012068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.14 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
LED
Fanale a LED a segnale rotante BM 115-23. Non soggetto ad usura per l'assenza di componenti a movimento meccanico Intenso effetto rotante dei LED con minimo assorbimento di corrente Antiurto fino a 20 Joule