WERMA ITALIA SRL - WRA26252070 MAXI TWINFLASH 12/24VAC/DC BU - 26252070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC/DC
Corrente assorbita - 0.76...0.76 A
Grado di protezione (IP) - IP66
Grado di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043561
Codice prodotto
WRA26252070
Cod. produttore
26252070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Corrente assorbita:
0.76...0.76 A
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
12
Materiale del corpo:
Plastica
Colore calotta:
Blu
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo lampada:
LED
Adatto per montaggio a soffitto:
no



