pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26242070 MAXI TWINFLASH 12/24VAC/DC CL - 26242070

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Corrente assorbita - 0.76...0.76 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043509

Codice prodotto

WRA26242070

Cod. produttore

26242070

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Corrente assorbita:

0.76...0.76 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Materiale del corpo:

Plastica

Colore calotta:

Neutro

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Grande apparecchio LED della serie EvoSIGNAL Segnalazione flessibile su lunghe distanze (> 20 m di distanza) TwinFLASH: due immagini illuminate in un unico prodotto (luce lampeggiante e flash EVS) Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.