WERMA ITALIA SRL - WRA26234060 MAXI ROTATING 115-230VAC YE - 26234060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Colore calotta - Giallo
Tipo lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP66
Corrente assorbita - 0.17 A
Confezione
1 PZ
EAN
4049787043455
Codice prodotto
WRA26234060
Cod. produttore
26234060
Produttore
WRA
Tipo di corrente:
AC
Colore calotta:
Giallo
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.17 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Lampeggiante rotante a LED di grandi dimensioni della serie EvoSIGNAL Segnalazione flessibile su lunghe distanze (> 20 m di distanza). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


