pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26224070 MAXI ROTATING 12/24VAC/DC GN - 26224070

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Colore calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Corrente assorbita - 0.55 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043400

Codice prodotto

WRA26224070

Cod. produttore

26224070

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

AC/DC

Colore calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Lampeggiante rotante a LED di grandi dimensioni della serie EvoSIGNAL Segnalazione flessibile su lunghe distanze (> 20 m di distanza) Ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL