pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26212060 MAXI TWINFLASH 115-230VAC RD - 26212060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.165...0.165 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043318

Codice prodotto

WRA26212060

Cod. produttore

26212060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.165...0.165 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Materiale del corpo:

Plastica

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Grande apparecchio LED della serie EvoSIGNAL Segnalazione flessibile su lunghe distanze (> 20 m di distanza) TwinFLASH: due immagini illuminate in un unico prodotto (luce lampeggiante e flash EVS) Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto