pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26112070 MIDI TWINFLASH 12/24VAC/DC RD - 26112070

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Corrente assorbita - 0.15...0.15 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043776

Codice prodotto

WRA26112070

Cod. produttore

26112070

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Corrente assorbita:

0.15...0.15 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Materiale del corpo:

Plastica

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Apparecchio LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per la segnalazione su medie distanze (10-30 m). TwinLIGHT: due immagini illuminate in un unico prodotto (luce continua e lampeggiante). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.