WERMA ITALIA SRL - WRA26043075 MINI TRICOLOUR 24VAC/DC RD/YE/GN - 26043075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 3
Tipo di montaggio - Altro
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4049787042847
Codice prodotto
WRA26043075
Cod. produttore
26043075
Produttore
WRA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


