pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26012060 MINI TWINFLASH 115-230VAC RD - 26012060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.04...0.04 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Grado di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787042540

Codice prodotto

WRA26012060

Cod. produttore

26012060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.04...0.04 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Materiale del corpo:

Plastica

Colore calotta:

Rosso

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Piccolo apparecchio a LED della serie EvoSIGNAL. Per applicazioni con spazio limitato. TwinLIGHT: due modelli di luce in un unico prodotto (luce continua e lampeggiante). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio corrispondente.