pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA24026055 MC55 TOUCH 24VDC NPN - 24026055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.05 A

  • Colore calotta - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787053164

Codice prodotto

WRA24026055

Cod. produttore

24026055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.05 A

Colore calotta:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di segnale ottico:

Luce fissa

Tipo di montaggio:

Incasso

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Conforme a EN54-23:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio LED da incasso con funzione touch Indicazione degli stati nell'alloggiamento della macchina o sugli armadi di comando Con le più comuni combinazioni di colori in un'unica luce: rosso, giallo e verde. Feedback semplice all'unità di controllo quando viene premuto

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL