WERMA ITALIA SRL - WRA24014050 MC55 RGB RONZATORE SPINA M12 10-30VDC - 24014050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4049787042052
Codice prodotto
WRA24014050
Cod. produttore
24014050
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di colori:
7
Numero di modalità:
1
Tipo di montaggio:
Incasso
Segnale acustico incorporato:
sì



