pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA23948255 FANALE A LED EM 24VDC MC - 23948255

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787029893

Codice prodotto

WRA23948255

Cod. produttore

23948255

Produttore

WRA

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di colori:

5

Tipo di montaggio:

Incasso

Multi-Colour LED-Leuchte mit ansteuerbarer Farbänderung Fünf Farben in einer Leuchte (rot, grün, gelb, klar, blau) Farben werden über die Steuerung Bit-codiert angesteuert Schutzart IP 65 Kundenfreundliche Verdrahtung mittels Push-In-Klemme