WERMA ITALIA SRL - WRA22310000 FANALE A LUCE PERMANENTE WM 12-230VAC/DC - 22310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore calotta - Rosso
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di corrente - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787001356
Codice prodotto
WRA22310000
Cod. produttore
22310000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
1 W
Grado di protezione (NEMA):
12
Luce permanente con connessione sicura e facile installazione Collegamento sicuro CAGE CLAMP Presa B 15d integrata nell'elemento di collegamento Montaggio ad angolo con staffa di montaggio integrata Collegamento senza rimozione dei gruppi
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL