pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA22020000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 22020000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore calotta - Verde

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di corrente - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787001691

Codice prodotto

WRA22020000

Cod. produttore

22020000

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore calotta:

Verde

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di corrente:

AC/DC

Potenza:

1 W

Grado di protezione (NEMA):

12

Apparecchio permanente con collegamento sicuro e facile installazione Collegamento sicuro CAGE CLAMP Presa B 15d integrata nell'elemento di collegamento Collegamento senza rimozione dei gruppi

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL