pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA21030000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 21030000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di corrente - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787002759

Codice prodotto

WRA21030000

Cod. produttore

21030000

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di corrente:

AC/DC

Potenza:

1 W

Grado di protezione (NEMA):

12

Luce permanente con connessione sicura e facile installazione Collegamento sicuro CAGE CLAMP Presa B 15d integrata nell'elemento di collegamento Collegamento senza rimozione dei gruppi

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL