WERMA ITALIA SRL - WRA21010000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 21010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore calotta - Rosso
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di corrente - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787002773
Codice prodotto
WRA21010000
Cod. produttore
21010000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
1 W
Grado di protezione (NEMA):
12
Dauerleuchte mit sicherem Anschluss und einfacher Installation Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL