WERMA ITALIA SRL - WRA20730075 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 20730075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC/DC
Potenza - 1 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Grado di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4049787003329
Codice prodotto
WRA20730075
Cod. produttore
20730075
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
1 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo lampada:
LED
Kompakte Leuchte mit langer Lebensdauer LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Für 22 mm Standard-Befehls- und Meldegeräteprogramm geeignet



