WERMA ITALIA SRL - WRA20730067 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 115VAC - 20730067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore calotta - Giallo
Tipo di montaggio - Incasso
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4049787003343
Codice prodotto
WRA20730067
Cod. produttore
20730067
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore calotta:
Giallo
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo lampada:
LED
Tipo di corrente:
AC
Potenza:
1 W
Grado di protezione (NEMA):
12
Kompakte Leuchte mit langer Lebensdauer LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Für 22 mm Standard-Befehls- und Meldegeräteprogramm geeignet
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL