pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA20330000 FANALE A LUCE PERMANENTE WM 12-230VAC/DC - 20330000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore calotta - Giallo

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di corrente - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787003787

Codice prodotto

WRA20330000

Cod. produttore

20330000

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore calotta:

Giallo

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di corrente:

AC/DC

Potenza:

1 W

Portalampada:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12

Apparecchio permanente a LED con staffa di montaggio Collegamento sicuro CAGE CLAMP Portalampada B 15d integrato nell'elemento di collegamento Montaggio ad angolo con staffa di montaggio integrata Collegamento senza rimozione dei gruppi

Un prodotto WERMA ITALIA SRL

Scopri la serie WERMA ITALIA SRL