WERMA ITALIA SRL - WRA20310000 FANALE A LUCE PERMANENTE WM 12-230VAC/DC - 20310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore calotta - Rosso
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di corrente - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787003800
Codice prodotto
WRA20310000
Cod. produttore
20310000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore calotta:
Rosso
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di corrente:
AC/DC
Potenza:
1 W
Portalampada:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
12
Apparecchio permanente a LED con staffa di montaggio Collegamento sicuro CAGE CLAMP Portalampada B 15d integrato nell'elemento di collegamento Montaggio ad angolo con staffa di montaggio integrata Collegamento senza rimozione dei gruppi
Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL