WERMA ITALIA SRL - WRA15030067 RONZATORE A LED EM PERMANENTE 115VAC YE - 15030067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115...115 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.012 A
Colore calotta - Giallo
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004210
Codice prodotto
WRA15030067
Cod. produttore
15030067
Produttore
WRA
Tensione nominale:
115...115 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.012 A
Colore calotta:
Giallo
Tipo lampada:
LED
volume:
80 dB
Tipo di segnale ottico:
Luce fissa
Tipo di segnalatore acustico:
Altro
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Tipo di montaggio:
Incasso
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Frequenza del segnale acustico:
2800...2800 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL


