WERMA ITALIA SRL - WRA11906815 RONZATORE ELETTRONICO EM CONT/IMPULSI 24 - 11906815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Corrente assorbita - 0.02 A
Grado di protezione (IP) - IP30
volume - 90 dB
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4049787000335
Codice prodotto
WRA11906815
Cod. produttore
11906815
Produttore
WRA
Tipo di corrente:
AC/DC
Corrente assorbita:
0.02 A
Grado di protezione (IP):
IP30
volume:
90 dB
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Tipo di montaggio:
Incasso
Trasformatore incorporato:
no

Un prodotto WERMA ITALIA SRL
Scopri la serie WERMA ITALIA SRL