WEIDMULLER - WEI9540000000 ZEW 35 - 9540000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Senza viti
Larghezza - 6 mm
Altezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4008190956264
Codice prodotto
WEI9540000000
Cod. produttore
9540000000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Senza viti
Larghezza:
6 mm
Altezza:
55 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Profondità:
40 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


