pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9538080000 WTL 6 SL/EN - 9538080000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9538080000 WTL 6 SL/EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Senza

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190574963

Codice prodotto

WEI9538080000

Cod. produttore

9538080000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Senza

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida G

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

82.7 mm

Larghezza:

7.9 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

49.5 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

no

Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER