WEIDMULLER - WEI9537490000 WDU 10 SL/EN - 9537490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...16 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4008190029890
Codice prodotto
WEI9537490000
Cod. produttore
9537490000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
9.9 mm
Altezza:
56.6 mm
Profondità:
51.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no