WEIDMULLER - WEI9536040000 MF FPC - 9536040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 19 mm
Altezza - 40 mm
Profondità - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4032248009442
Codice prodotto
WEI9536040000
Cod. produttore
9536040000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
19 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
35.5 mm
Piedino di montaggio per il fissaggio della custodia a muro. I piedini sono innanzitutto avvitati nella custodia, quindi la stessa è fissata a muro.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


