pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9535810000 FPC 40/60/13 7035 - 9535810000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9535810000 FPC 40/60/13 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 132 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

114 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248009886

Codice prodotto

WEI9535810000

Cod. produttore

9535810000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

132 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliestere

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

0

Incasso a parete:

Tipo superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER