pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9529250000 KLIPPON K61 RAL7001 - 9529250000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9529250000 KLIPPON K61 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 260 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Profondità - 91 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190918149

Codice prodotto

WEI9529250000

Cod. produttore

9529250000

Produttore

WEI

Larghezza:

260 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

91 mm

Materiale:

Alluminio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7001

Indipendente:

no

Modello da parete da terra:

no

Adatto per montaggio a parete:

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

no

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

no

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

0

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

0

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di protezione (IP):

IP66

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

4.16 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0.416 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

3.744 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.