WEIDMULLER - WEI9529200000 KLIPPON K41 RAL7001 - 9529200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Larghezza - 122 mm
Altezza - 120 mm
Profondità - 81 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
4008190918095
Codice prodotto
WEI9529200000
Cod. produttore
9529200000
Produttore
WEI
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
122 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
81 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
0
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7001
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
6 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
1.464 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
0.1464 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
1.3176 N
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER