pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9529190000 KLIPPON K4 RAL7001 - 9529190000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 130 mm

  • Altezza - 82 mm

  • Profondità - 72 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190918088

Codice prodotto

WEI9529190000

Cod. produttore

9529190000

Produttore

WEI

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

130 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

72 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

0

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7001

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

1.066 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0.1066 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

0.9594 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER