pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9529090000 KLIPPON K0 RAL7001 - 9529090000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9529090000 KLIPPON K0 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 30 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190918002

Codice prodotto

WEI9529090000

Cod. produttore

9529090000

Produttore

WEI

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

30 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

0

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7001

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con porta posteriore:

no

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

0.225 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0.0225 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

0.2025 N

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER