WEIDMULLER - WEI9526990000 KLIPPON K71 EX - 9526990000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 280 mm
Altezza - 230 mm
Profondità - 111 mm
Materiale - Alluminio
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4032248019038
Codice prodotto
WEI9526990000
Cod. produttore
9526990000
Produttore
WEI
Larghezza:
280 mm
Altezza:
230 mm
Profondità:
111 mm
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Numero di flange:
0
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.