pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9512420000 WDU 70N/35 BL - 9512420000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9512420000 WDU 70N/35 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...70 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190403973

Codice prodotto

WEI9512420000

Cod. produttore

9512420000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

192 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...70 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

20.5 mm

Altezza:

75 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

85 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.