WEIDMULLER - WEI9509570000 KSKM 1/32 G20 - 9509570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4008190456825
Codice prodotto
WEI9509570000
Cod. produttore
9509570000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
250...250 V
Tipo di montaggio:
Guida G
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tensione nominale:
440 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...16 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
69 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
63 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
13 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER