WEIDMULLER - WEI9502800000 TBF 49/30/18 7035 - 9502800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 302 mm
Altezza - 488 mm
Profondità - 175 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
48 Kg CO₂-eq
EAN
4032248002191
Codice prodotto
WEI9502800000
Cod. produttore
9502800000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
302 mm
Altezza:
488 mm
Profondità:
175 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Grado di protezione (IP):
IP67
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
0
Incasso a parete:
sì
Tipo superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta posteriore:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER