WEIDMULLER - WEI9457340700 SAIL-M12GM12G-5-7.0U - 9457340700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 7 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4032248866427
Codice prodotto
WEI9457340700
Cod. produttore
9457340700
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
7 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
60 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


