WEIDMULLER - WEI9457040000 SAIL-VSA-M12G-1.5U - 9457040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)
Confezione
1 PZ
EAN
4008190311032
Codice prodotto
WEI9457040000
Cod. produttore
9457040000
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67


