pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9456650000 SAI-6-F 5P PUR 20M - 9456650000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 20 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190304645

Codice prodotto

WEI9456650000

Cod. produttore

9456650000

Produttore

WEI

Lunghezza del cavo preconfezionato:

20 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Grigio

Numero di canali per slot:

5

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

Altro

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

10...10 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

127 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.