WEIDMULLER - WEI9456340000 SAI-4-F 5P PUR 10M - 9456340000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4008190304331
Codice prodotto
WEI9456340000
Cod. produttore
9456340000
Produttore
WEI
Lunghezza del cavo preconfezionato:
10 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Colore del corpo:
Grigio
Numero di canali per slot:
5
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
102 mm