WEIDMULLER - WEI9456180000 SAI-4-F 4P PUR 3M - 9456180000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 3 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Numero di canali per slot - 4
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - Altro
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4008190304171
Codice prodotto
WEI9456180000
Cod. produttore
9456180000
Produttore
WEI
Lunghezza del cavo preconfezionato:
3 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Numero di canali per slot:
4
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
Altro
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...10 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
60 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
102 mm