pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9456100150 SAIL-M12G-4-1.5U - 9456100150

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9456100150 SAIL-M12G-4-1.5U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248481293

Codice prodotto

WEI9456100150

Cod. produttore

9456100150

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.